ktc ホイールナットソケットのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
107件の「ktc ホイールナットソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト用ホイールナットソケット」、「ホイールレンチ 薄肉」、「化粧ナット ソケット」などの商品も取り扱っております。
全長100mmでホイールに合せた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。 22Hはトヨタランドクルーザー100系、ホンダレジェンド(KB1)用です。
差込角(sq.) 12.7 寸法L(mm) 100 質量(g) 200 寸法D2(Φmm) 22
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RV車に最適なロングサイズです。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.) 12.7 寸法L(mm) 180 寸法D2(Φmm) 24
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。 寸法sq.(mm) 12.7 寸法S(mm) (六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21 トラスコ品番 823-0850 セット内容 BP49-17、19、21 質量(g) 560 タイプ ロング薄肉 寸法L(mm) 100 寸法H(mm) BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26 寸法D1(Φmm) BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5 寸法D2(Φmm) 25 寸法l(mm) 18
1セット(3本)
6,798 税込7,478
当日出荷

アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.) 12.7 寸法L(mm) 60 質量(g) 140 寸法D2(mm) 21 寸法l(mm) 15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
寸法L1(mm) 101.2 寸法e(mm) 18 寸法L2(mm) 100 寸法D3(mm) 25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 単能形 ヘッド形状 ラチェット形 全長L(mm) 423 差込角(mm) 12.7 負荷方向 主な用途 車両整備や各種機械 ギヤ歯数 36 質量(kg) 1.3
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(BP49-17G, 19G, 21G)のセット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
セット内容 BP49-17G、19G、21G
1セット(3本)
6,898 税込7,588
当日出荷

自動車のホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。全長130mmでボディ形状に合わせた専用設計です。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
全長(mm) 130 質量(g) 300 奥行(mm) 27.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。 外径の補強リングで高い耐久性を実現。 アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。 内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
穴角 6角 差込角(mm) 12.7 適合Oリング RP20S
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 差込角(mm) 12.7(1/2sq) セット内容 (対辺17mm)ブルー。(対辺19mm)イエロー。(対辺21mm)レッド 材質 クロムモリブデン鋼(CR-MO) 全長(mm) 86 外径(Φmm) [カバー無し/カバー有り]。(ブルー)24.5/27.0。(イエロー)26.5/29.0。(レッド)28.5/31.0 ケース寸法(mm) (高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷

新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。 タイプ ロング薄肉 寸法L(mm) 100 寸法D2(Φmm) 25 寸法l(mm) 18 寸法sq.(mm) 12.7
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 差込角(mm) 12.7(1/2sq) 材質 クロムモリブデン鋼(CR-MO) 全長(mm) 86
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。 右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) トヨタ、ダイハツ車 設定トルク(Nm) 103 差込角(sq.) 12.7 全長(mm) 423 トラスコ品番 807-0914 質量(kg) 1 ヘッド形状 ラチェットヘッド
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングソケット(6角)
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用 差込角(mm) 9.5 全長(mm) 120 穴角 6角
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。
六角軸二面幅(mm) 21 差込角(mm) 1/2"(12.7mm)SQ 寸法L(mm) 60 寸法l(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm) 12.7 トラスコ品番 395-6873 セット内容 14145PM-110インパクトホイールナットソケット/17(青)・19(赤)・21(黄)。カードボードボックス 質量(g) 690 寸法L(mm) (青・赤・黄)110 寸法D(mm) (青)23.7、(赤)25.7、(黄)27.5 寸法l(mm) (青)21、(赤)23、(黄)25 二面幅(mm) (青)17、(赤)19、(黄)21
1セット(3本)
7,598 税込8,358
当日出荷

クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 材質 SCM440クロムモリブデン鋼 全長(mm) 110 質量(g) 970 深さ(mm) 21 二面幅(mm) 17/19/21 差込角(sq.) 1/2(12.7mm) 外径(mm) 23.7/25.7/27.5
1セット(3本)
3,798 税込4,178
当日出荷

メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) 種類 単能形 ヘッド形状 ラチェット形 全長L(mm) 423 差込角(mm) 12.7 負荷方向 主な用途 車両整備や各種機械 ギヤ歯数 36 質量(kg) 1.1
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)